Description
Unité Extérieure Multisplit 4 sorties R32 8/9kW
•Les Atouts de l'article:
•Quelques mots du fabricant :
Multisplit : Confort et sérénité pour améliorer votre qualité de vie
•Les Atouts de l'article:
Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-4M27U2AVG-E
Puissance froid: 8kW ; Puissance chaud : 9kW
SEER/SCOP : 6,11/4,26
Fluide : R32
Longueurs de liaisons frigorifiques : 25m par UI, 70m max au total
Dimensions (HxLxP) : 890 x 900 x 320 mm
Poids : 72kg
Niveau de pression sonore : 48 dB(A)
•Quelques mots du fabricant :
Multisplit : Confort et sérénité pour améliorer votre qualité de vie
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier