• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAS-5M34G3AVG-E - Unité Ext Multisplit

  • Unité Extérieure Multisplit 5 sorties R32 10/12kW
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAS-5M34G3AVG-E
    • Référence Sonepar : 00465909493
    • EAN : 8855169094931
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Extérieure Multisplit 5 sorties R32 10/12kW

•Les Atouts de l'article:

Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-5M34G3AVG-E
Quatre unités intérieures raccordables.
Puissance froid: 10,0kW ; Puissance chaud : 12,0kW
SEER/SCOP : 7,2/4,3
Classe énergétique A++/A+
Plage de fonctionnement en chauffage jusqu'à -20°C extérieur
Fluide : R32
Longueurs de liaisons frigorifiques : 25m max. par UI, 80m max. au total
Dimensions (HxLxP) : 890 x 900 x 320 mm
Poids : 78kg
Niveau de pression sonore (PV) : 45 dB(A)
Vaste gamme d'unités intérieures compatibles : muraux (standards, design, premium), console, gainable, cassette 600x600.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver