• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAS-B07G3KVSGB-E - Unité Murale Shorai Edge

  • Unité Murale Shorai Edge 2,0/2,5kW - Noir
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAS-B07G3KVSGB-E
    • Référence Sonepar : 00465900565
    • EAN : 8855169005654
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Murale Shorai Edge 2,0/2,5kW - Noir

•Les Atouts de l'article:

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Shorai Edge Black
- Unité de couleur noire
- Référence : RAS-B07G3KVSGB-E
- Puissance froid : 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- SEER/SCOP : 8,5/5,1
- Label énergétique A+++/A+++
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 798 x 226 mm
- Compatible mono et multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR design de couleur noire avec de nombreuses fonctionnalités : modes silence, mode hors-gel...
- Pilotage à distance Wifi intégré : application "Toshiba Home AC Control"
- Compatible avec assistants vocaux