Description
Unité Murale Shorai Edge 1,5/2,0kW - Noir
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Shorai Edge Black
- Unité de couleur noire
- Référence : RAS-M05G3KVSGB-E
- Puissance froid : 1,5kW
- Puissance chaud : 2,0kW
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 800 x 226 mm
- Compatible multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR design de couleur noire avec de nombreuses fonctionnalités : modes silence, mode hors-gel...
- Pilotage à distance Wifi intégré : application "Toshiba Home AC Control"
- Compatible avec assistants vocaux