• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAS-M16PKVPG-E - Mural Daiseikai 9

  • Mural Super Daiseikai 9 4,5/5,2kW
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAS-M16PKVPG-E
    • Référence Sonepar : 00465906313
    • EAN : 8855169063135
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mural Super Daiseikai 9 4,5/5,2kW

•Les Atouts de l'article:

Unité intérieure multisplit réversible type mural.
Modèle Super Daiseikai 9 : RAS-M16PKVPG-E
Puissance froid : 4,5kW ; Puissance chaud : 5,5kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 293x851x270mm
Niveau sonore petite vitesse : 22dB(A)
Télécommande infrarouge incluse : fonction programmation hebdomaire



•Quelques mots du fabricant :

Super DAISEIKAI 9 : Le maximum de la performance

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver