• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAV-GM302ATP-E - Unité extérieure DI

  • Unité Extérieure Digital Inverter 2,5/3,4kW série 2 - R32
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAV-GM302ATP-E
    • Référence Sonepar : 00465909282
    • EAN : 8855169092821
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Extérieure Digital Inverter 2,5/3,4kW série 2 - R32

•Les Atouts de l'article:

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Shorai Edge White
- Unité de couleur blanche (mat)
- Référence : RAS-M05G3KVSG-E
- Puissance froid : 1,5kW
- Puissance chaud : 2,0kW
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 800 x 226 mm
- Compatible multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR design de couleur blanche avec de nombreuses fonctionnalités : modes silence, mode hors-gel...
- Pilotage à distance Wifi intégré : application "Toshiba Home AC Control"
- Compatible avec assistants vocaux