• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAV-GM402ATP-E - Unité extérieure DI

  • Unité Extérieure Digital Inverter 3,6/4,0kW série 2 - R32
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAV-GM402ATP-E
    • Référence Sonepar : 00465909283
    • EAN : 8855169092838
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Extérieure Digital Inverter 3,6/4,0kW série 2 ; R32 ; Compacte : 550x780x290mm & 34kg ; Longueur sans appoint/maxi. = 15m/20m ; Modes silence ; Mise en service/maintenance faciles : fonctions Easy Setup & Easy monitor ;

•Les Atouts de la gamme:

Gamme Digital Inverter série 2 au R32.
Groupes extérieurs monosplits compacts mono-ventilateur.
Idéal en application résidentielle et petit tertaire.
Huit tailles, de 2,5 à 14kW en froid et de 3,4 à 16kW en chaud, dont trois tailles disponibles à la fois en mono et en triphasé.
Performances énergétique élevées : SEER jusqu'à 7,5 et SCOP jusqu'à 4,60, classe énergétique jusqu'à A++/A++.
Large gamme d'unités intérieures pour s'adapter à toutes les configurations : mural, cassettes 600x600 et 800x800, diffuseur 1-voie, gainables standard et extra-plat, plafonnier apparent, armoire.
Grande flexibilité d'installation : jusqu'à 50m de liaisons frigorifiques et 30m de dénivellé.
Faibles niveaux sonores et fonction abaissement permettant une réduction jusqu'à 14 dB(A).
Confort et performance toute l'année : large plage de fonctionnement allant de -15°C à +46°C.
Fonction dégivrage alterné en cas de systèmes multiples pour garantir le confort.
Fonction "Power Shift" équilibrant les fréquences de fonctionnement de systèmes multiples groupés : maximise les économies d'énergie.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Raccordement possible à une gestion centralisée.
Configurations TWIN et TRIPLE possibles, selon tailles.



•Quelques mots du fabricant :

52157670