• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAV-GM562ATP-E - Unité extérieure DI

  • Unité Extérieure Digital Inverter 5,0/5,6kW série 2 - R32
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAV-GM562ATP-E
    • Référence Sonepar : 00465909284
    • EAN : 8855169092845
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Extérieure Digital Inverter 5,0/5,6kW série 2 - R32

•Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Digital Inverter série 2.
Modèle RAV-GM562ATP-E
Puissance froid: 5,0kW ; Puissance chaud : 5,3kW
SEER/SCOP max. : jusqu'à 6,8/4,6
Classe énergétique max. : A++/A++
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
Longueur de liaisons max. : 30 m
Niveau de pression sonore : 46 dB(A) et mode silence jusqu'à 40 dB(A) seulement
Mise en service facile grâce à la fonction Easy Setup (via commande filaire RBC-AMSU52-E)
Maintenance facile grâce à la fonction Easy Monitor (via commande filaire RBC-AMSU52-E)