• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAV-GM802ATW-E - Unité extérieure DI

  • Unité Extérieure Digital Inverter 6,7/7,7 kW série 2 - R32
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAV-GM802ATW-E
    • Référence Sonepar : 00465986728
    • EAN : 5903699867280
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Extérieure Digital Inverter 6,7/7,7 kW série 2 - R32

•Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Digital Inverter série 2.
Modèle RAV-GM802ATW-E
Puissance froid: 6,7kW ; Puissance chaud : 7,7kW
SEER/SCOP max. : jusqu'à 7,5/4,6
Classe énergétique max. : A++/A++
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 630 x 799 x 299 mm
Longueur de liaisons max. : 50 m
Niveau de pression sonore : 50 dB(A) et mode silence jusqu'à 42 dB(A) seulement
Mise en service facile grâce à la fonction Easy Setup (via commande filaire RBC-AMSU52-E)
Maintenance facile grâce à la fonction Easy Monitor (via commande filaire RBC-AMSU52-E)



•Les Atouts de la gamme:

Gamme Digital Inverter sèrie 2 au R32.
Groupes extèrieurs monosplits compacts mono-ventilateur.
Idèal en application rèsidentielle et petit tertaire.
Huit tailles, de 2,5 à 14kW en froid et de 3,4 à 16kW en chaud, dont trois tailles disponibles à la fois en mono et en triphasè.
Performances ènergètique èlevèes : SEER jusqu'à 7,5 et SCOP jusqu'à 4,60, classe ènergètique jusqu'à A++/A++.
Large gamme d'unitès intèrieures pour s'adapter à toutes les configurations : mural, cassettes 600x600 et 800x800, diffuseur 1-voie, gainables standard et extra-plat, plafonnier apparent, armoire.
Grande flexibilitè d'installation : jusqu'à 50m de liaisons frigorifiques et 30m de dènivellè.
Faibles niveaux sonores et fonction abaissement permettant une rèduction jusqu'à 14 dB(A).
Confort et performance toute l'annèe : large plage de fonctionnement allant de -15°C à +46°C.
Fonction dègivrage alternè en cas de systèmes multiples pour garantir le confort.
Fonction "Power Shift" èquilibrant les frèquences de fonctionnement de systèmes multiples groupès : maximise les èconomies d'ènergie.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sècuritè de fonctionnement : fonction redèmarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Raccordement possible à une gestion centralisèe.
Configurations TWIN et TRIPLE possibles, selon tailles.