• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAV-HM801KRTP-E - Mural DIC-DI-SDI

  • Mural tertiaire 7,1/8,0kW ; R32, gammes DIC/DI/SDI ; Télécom. IR incluse ;
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAV-HM801KRTP-E
    • Référence Sonepar : 00465909374
    • EAN : 8855169093743
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mural DIC-DI-SDI 7,1/8,0kW - R32

•Les Atouts de l'article:

Unité intérieure réversible type mural.
Modèle RAV-HM801KRTP-E
Puissance froid: 7,1kW ; Puissance chaud : 8,0kW
Fluide R32.
Compatible avec groupes gammes DI Classic, DI et SDI.
Classe énergétique max. A++/A+.
Diffusion de l'air optimisée avec balayage automatique du volet d'air.
Fonction auto-nettoyante de l'échangeur.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Télécommande IR incluse. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.