• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAV-RM1101FT-ES - Armoire DI-SDI

  • Armoire 10/11,2kW ; Compatible R32/R410A & DI/SDI ; Idéal pour grands volumes ;
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAV-RM1101FT-ES
    • Référence Sonepar : 00465069629
    • EAN : 4904550696293
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Armoire DI-SDI 10/11,2kW - R32/R410A

•Les Atouts de l'article:

Unité intérieure monosplit réversible type Armoire.
Modèle RAV-RM1101FT-ES
Puissance froid : 10kW ; Puissance chaud : 11,2kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 1750x600x390mm
Poids : 59kg
Débit d'air : de 1190 à 1660m³/h
Niveau de pression sonore petite vitesse : 41dB(A)
Grande portée d'air.
Télécommande filaire RBC-AMS55E-ES intégrée.
Sonde de détection de fuite R32 intégrée



•Les Atouts de la gamme:

Gamme FT. Unitè intèrieure armoire compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasè, en configuration monosplit ou TWIN. Six tailles, de 7,1 à 14kW en froid et de 8,0 à 16kW en chaud. Classe ènergètique jusqu'à A++ en froid.
Idèal pour des gros volumes avec sa grande portèe d'air.
Tèlècommande filaire RBC-AMS55E-ES intègrèe.
Sonde de dètection de fuite R32 intègrèe.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver