• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAV-RM401KRTP-E - Mural DI

  • Mural DI 3,6/4kW - R32/R410A
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAV-RM401KRTP-E
    • Référence Sonepar : 00465000249
    • EAN : 8855169062442
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mural DI 3,6/4kW - R32/R410A

•Les Atouts de l'article:

Unité intérieure monosplit réversible type Mural.
Modèle RAV-RM401KRTP-E
Puissance froid: 3,6kW ; Puissance chaud : 4kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 293 x 798 x 230 mm
Poids : 10kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver