• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RBM-Y2804FE - Boitier FS 3T _18kW

  • Boitier FS Système DRV 3 tubes P>18kW
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RBM-Y2804FE
    • Référence Sonepar : 00465068302
    • EAN : 4904550683026
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boitier FS Système DRV 3 tubes P>18kW

•Les Atouts de l'article:

Boitier de sélection DRV 3 tubes - 50m

Documentation