Description
TP-Link Modem-routeur 4G+ Catégorie 6 - WiFi 5 (AC1200) - Ports Gigabit bi-bande - 2 Antennes 4G externes détachables avec connecteurs SMA - 1 Card slot Nano SIM
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- LTE Cat.6
- 1 x slot SIM
- WAN/LAN: 1 x RJ-45 Gigabits
- LAN: 3 x RJ-45 Gigabits
- Antennes:
- 3 x wifi internes
- 2 x LTE externes
- Type de réseau:
- 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)
- TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)
- 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)
- Wifi:
- Norme: 802.11 b/g/n et 802.11 a/n/ac
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 Ghz
- Vitesse: 1200 Mbits
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2
- Fonctions:
- Wifi on/off
- WMM
- QoS
- ACL
- DHCP
- DNS dynamique
- VPN passthrough
- Firewall SPI
- Réseau invité
- VPN IPSec
- Dimensions: 229 x 160 x 37 mm
- Alimentation: externe 12V / 1.5A