Description
TP-Link Pack de 2 routeurs WiFi 5 AC débit 1200Mbps bi-bande (867Mbps à 5 GHz+300Mbps à 2,4 GHz), WiFi maillé Mesh, 260m2, 2 ports RJ45 100Mbps, prise en charge 100 appareils et Amazon Alexa, WPA2, Contrôle Parental, Réseau invité, App Deco
•Les Atouts de l'article:
Pack de 2 Deco E4
•Les Atouts de l'article:
Pack de 2 Deco E4
Caractéristiques:
- Point d'accès et Répéteur Wifi
- Interfaces : 2 x port RJ45 Giga
- Wifi
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Norme : 802.11a/b/g/n/ac
- Vitesse :
- Jusqu'à 400 Mbps @ 2.4 GHz
- Jusqu'à 866 Mbps @ 5 GHz
- Sécurité : WPA/WPA2
- Antennes: 2 x Internes
- Alimentation: 12V / 1A
- Dimensions: ∅90.7 mm x 190 mm