Description
TP-Link Pack de 2 routeurs WiFi 6 AX débit 1800Mbps bi-bande (1201Mbps à 5 GHz+574Mbps à 2,4 GHz), WiFi maillé Mesh, 260m2, 2 ports RJ45 1000Mbps, prise en charge 150 appareils et Amazon Alexa,WPA3,Contrôle Parental, Réseau invité, App Deco
•Les Atouts de l'article:
Pack de 2 Deco X20
•Les Atouts de l'article:
Pack de 2 Deco X20
Caractéristiques:
- Point d'accès et Répéteur Wifi
- Interfaces : 2 x port RJ45 Giga
- Wifi
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Norme : 802.11b/g/n/ac et ax (Wifi 6)
- Vitesse :
- Jusqu'à 574 Mbps @ 2.4 GHz
- Jusqu'à 1201 Mbps @ 5 GHz
- Sécurité : WPA/WPA2/WPA3
- Antennes: 4 x Internes
- Alimentation: 12V / 1A
- Dimensions: ∅110 mm x 114 mm
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier