Description
Point d'accès et Répéteur WifiInterfaces :1 x RJ45 Gigabits PoE1 x RJ45 2.5 Gbps PoEWifiFréquence: 2.4 GHz & 5 GHzNorme : 802.11a/b/g/n/ac/axVitesse : Jusqu'à 574 Mbps @ 2.4 GHzJusqu'à 2402 Mbps @ 5 GHzSécurité : WPA / WPA2 / WPA3
Caractéristiques:
- Point d'accès et Répéteur Wifi
- Interfaces :
- 1 x RJ45 Gigabits PoE
- 1 x RJ45 2.5 Gbps PoE
- Wifi
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Norme : 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Vitesse :
- Jusqu'à 574 Mbps @ 2.4 GHz
- Jusqu'à 2402 Mbps @ 5 GHz
- Sécurité : WPA / WPA2 / WPA3
- Antennes internes : 2
- Alimentation :
- 12V / 1.5A
- PoE 802.03at
- Consommation : 18W
- Dimensions: ∅154 mm x 68.6 mm