• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TP-Link - EAP115-BRIDGE KIT - Pont WiFi4 Omada 5km 300 Mbps

  • Pont WiFi4 5GHz Omada, AP 5km int./ext. 300 Mbps
    • Fabricant : TP-Link
    • Réf. fabricant : EAP115-BRIDGE KIT
    • Référence Sonepar : 08196250252
    • EAN : 4895252502527
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pont WiFi4 5 GHz Omada, point d'accès longue portée intérieur/extérieur 300 Mbps - Jusqu'à 300 Mbps en 5 GHz - Transmission jusqu'à 5 km - Couplage auto et LED pour un déploiement efficace - 3 ports Ethernet 10/100 Mbps pour les caméra IP

•Les Atouts de l'article:

EAP115-Bridge KITPont WiFi 5 GHz Omada, point d'accès longue portée intérieur/extérieur 300 Mbps WiFi 802.11n jusqu'à 300 Mbps sur la bande 5 GHz. *1 Idéal pour la transmission sans fil longue portéejusqu'à 5 km . *2 Couplage automatique et LED agiles pour un déploiement efficace. 3 ports Ethernet 10/100 Mbps pour des connexions de caméra IP plus rapides. Prend en charge Omada SDN pour une gestion à distance et centralisée. Le boîtier IP65 résistant aux intempéries et la protection contre la foudre de 6 kV garantissent une compatibilité par tous les temps. *3 Prend en charge le PoE passif pour un déploiement flexible (adaptateur inclus).
1. Les débits de transmission WiFi maximum sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Les spécifications de portée et de couverture, ainsi que le nombre d'appareils connectés, ont été définies en fonction des résultats des tests dans des conditions normales d'utilisation. Le taux de transmission sans fil réel, la couverture sans fil et le nombre d'appareils connectés ne sont pas garantis et varient en raison de 1) facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les objets physiques et les obstacles; 2) les conditions du réseau, y compris les interférences locales, le volume et la densité du trafic, l'emplacement du produit, la complexité du réseau et la surcharge du réseau; et 3) les limitations du client, y compris les performances nominales, l'emplacement, la qualité de la connexion et l'état du client.2. Tous les produits sont testés dans des environnements extérieurs réels. La portée et le débit réels dépendent de la puissance de transmission et de facteurs environnementaux tels que les interférences sans fil, les obstacles, les conditions météorologiques, etc.3. La protection contre la foudre et les décharges électrostatiques peut être obtenue grâce à une configuration appropriée du produit, une mise à la terre et un blindage des câbles. Reportez-vous au manuel d'instructions et consultez un professionnel de l'informatique pour vous aider à configurer ce produit.