Description
TP-Link Point d'accès WiFi 4 N débit 300 Mbps à 2,4 GHz, PoE 802.3af, 1 port RJ45 100 Mbps, chiffrement WPA2, plafonnier
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 10/100 PoE 802.3af
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé
- Wifi:
- Norme: 802.11 b/g/n
- Fréquence: 2.4 GHz
- Vitesse: 300 Mbps
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2
- 2 x antennes internes 4dBi
- Fonctions:
- Multiple SSID (Jusqu'à 8)
- WiFi on/off
- QoS
- Planification WiFi
- Portail captif
- Isolation client
- Detection Rogue
- Filtrage MAC
- Management: HTTP / Telnet
- Boitier: PVC
- Montage mural / plafond (kit inclus)
- Alimentation:
- PoE 802.3 af
- Externe 9V 0.6A
- Consommation: 2.8 W
- Dimensions: 189.4 x 172.3 x 29.5mm