Description
Point d'accès Wifi ac 1350 Mbits Gigaterfaces:1 x port RJ-45 Giga PoE 802.3af/atMode de fonctionnement:Point d'accèsPoint d'accès managéWifi: Norme: 802.11 a/b/g/n/ac Wave2Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHzVitesse: 1350 Mbps
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 Giga PoE 802.3af/at
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac Wave2
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Vitesse: 1350 Mbps
- Sécurité: WPA / WPA2
- 3 x antennes internes
- 2.4GHz @ 4 dBi
- 5 GHz @ 5 dBi
- Fonctions:
- Multiple SSID (Jusqu'à 15)
- AP Rogue
- 802.1Q VLAN
- QoS / WMM
- ...
- Management: HTTP / SSH
- Boitier: PVC
- Montage
- Mural
- Plafond
- Température de fonctionnement: de 0° à 40°C
- Alimentation:
- PoE 802.3 af/at
- Consommation: 9.7 W
- Dimensions: 205.5 x 181.5 x 37.1 mm
- Package content:
- EAP223
- Mounting Kits
- Installation Guide