Description
Pack de 5 x EAP245 Version 3Interfaces:2 x ports RJ-45 GigabitMode de fonctionnement:Point d'accèsPoint d'accès managéWifi:Norme: 802.11 a/b/g/n/acFréquence: 2.4 GHz & 5 GHzVitesse: 1750 MbpsSécurité: WEP / WPA / WPA2
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Pack de 5 x EAP245 Version 3
- Interfaces:
- 2 x ports RJ-45 Gigabit
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Vitesse: 1750 Mbps
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2
- Antennes internes
- 2.4 GHz: 3 x 3.5 dBi
- 5 GHz: 3 x 4 dBi
- Fonctions:
- Multiple SSID (Jusqu'à 16)
- QoS
- Band Steering
- Planification wifi
- Portail captif
- Filtrage MAC
- Detection rogue
- Isolation client
- SNMP v1/v2c
- Management: HTTP / Telnet
- Boitier: PVC
- Montage mural / plafond
- Température de fonctionnement: 0° à 40°
- Alimentation: PoE 802.3 af (Injecteur non inclu)