• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TP-Link - EAP610 V3 - TP-Link Borne WiFi 6 AX1800

  • Point d'accès WiFi 6 AX1775Mbits Giga PoE
    • Fabricant : TP-Link
    • Réf. fabricant : EAP610 V3
    • Référence Sonepar : 08196868777
    • EAN : 4897098687772
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TP-Link Point d'accès WiFi 6 AX débit 1800 Mbps bi-bande (1201Mbps à 5 GHz+574Mbps à 2,4 GHz), PoE+ 802.3at, 1 port RJ45 1000 Mbps,chiffrement WPA3, plafonnier, compatible WiFi maillé Mesh (+rapide +stable +fiable),gestion centralisée Omada

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques : Interfaces: 1x port RJ-45 Giga PoE 802.3at 1 x connecteur d'alimentation Mode de fonctionnement: Point d'accès Point d'accès managé Omada Wifi: Norme: 802.11 a/b/g/n/ax Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz Vitesse: 1775 Mbps Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3 Antennes internes 2x4dBi @2.4 GHz 2x5dBi @5 GHz Fonctions: Multi SSID (16 max) Clients max : 250 WiFi on/Off QoS Mu-MIMO Band Steering Load Balance Airtime Fairness WiFi Schedule Wireless Mac Address Filtering ACL Rogue Boitier: PVC Montage Sur mat Mural Température de fonctionnement: De 0 à 40°C Alimentation: 48 V PoE passif 802.3 af/at Externe Consommation: Jusqu'à 10.6 W (PoE) 9.6 W (DC) Dimensions: 160x 160x 40mm Contenu de l'emballage EAP610 Power Adapter Ceiling/Wall Mounting Kits Installation Guide