Description
Point d'accès plafonnier WiFi 6 (AX 1775 Mbits) Gigabit PoE+ Omada MU-MIMO
•Les Atouts de l'article:
Le WiFi 6 apporte des débits plus rapides, moins de décalage et une plus grande capacité.
La plate-forme Omada Software Defined Networking (SDN) intègre des périphériques réseau, notamment des points d'accès, des switches et des routeurs. Il fournit uneadministration Cloud centralisée à 100% et crée un réseau hautement évolutif contrôlé à partir d'une interface unique.
Fournit des performances WiFi puissantes tout en réduisant considérablement les interférences Wi-Fi en ajustant automatiquement les paramètres de canal et les niveaux de puissance de transmission des points d'accès voisins dans le même réseau.
Avec la technologie Mesh, les EAP Omada vous évitent des fils supplémentaires en étendant sans fil votre signal WiFi plus loin et de manière plus flexible dans les zones difficiles à câbler.
L'auto-organisation intelligente optimise le meilleur chemin entre les EAP, tandis que l'auto-rétablissement vous permet de rester en ligne même lorsqu'un AP est interrompu
Assure aux clients de profiter d'un streaming ininterrompu lors de leurs déplacements en basculant automatiquement les clients vers les points d'accès avec le signal optimal.
Des performances exceptionnelles avec un design compact garantissent une installation WiFi simple tout en économisant de l'espace. L'apparence élégante permet à l'EAP613 de se fondre parfaitement dans n'importe quel bureau, hôtel, salle de classe ou café moderne.
•Les Atouts de l'article:
Le WiFi 6 apporte des débits plus rapides, moins de décalage et une plus grande capacité.
La plate-forme Omada Software Defined Networking (SDN) intègre des périphériques réseau, notamment des points d'accès, des switches et des routeurs. Il fournit uneadministration Cloud centralisée à 100% et crée un réseau hautement évolutif contrôlé à partir d'une interface unique.
Fournit des performances WiFi puissantes tout en réduisant considérablement les interférences Wi-Fi en ajustant automatiquement les paramètres de canal et les niveaux de puissance de transmission des points d'accès voisins dans le même réseau.
Avec la technologie Mesh, les EAP Omada vous évitent des fils supplémentaires en étendant sans fil votre signal WiFi plus loin et de manière plus flexible dans les zones difficiles à câbler.
L'auto-organisation intelligente optimise le meilleur chemin entre les EAP, tandis que l'auto-rétablissement vous permet de rester en ligne même lorsqu'un AP est interrompu
Assure aux clients de profiter d'un streaming ininterrompu lors de leurs déplacements en basculant automatiquement les clients vers les points d'accès avec le signal optimal.
Des performances exceptionnelles avec un design compact garantissent une installation WiFi simple tout en économisant de l'espace. L'apparence élégante permet à l'EAP613 de se fondre parfaitement dans n'importe quel bureau, hôtel, salle de classe ou café moderne.
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 Giga PoE
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé OMADA
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5GHz
- Vitesse: 1800 Mbps
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- 2 x antennes internes omni
- 2.4GHz @ 4 dBi
- 5GHz @ 5 dBi
- Fonctions:
- Multiple SSID (Jusqu'à 16)
- AP Rogue
- 802.1Q VLAN
- Filtrage par adresse MAC
- QoS / WMM
- Management: HTTP / SSH
- Boitier: PVC
- Température de fonctionnement: De 0 à 40°C
- Alimentation:
- PoE 802.3 af
- Externe
- Dimensions: 160 x 160 x 33.6 mm
- Package content:
- EAP613
- Ceiling/ Wall Mounting Kits
- Installation Guide