Description
TP-Link Point d'accès WiFi 6 AX débit 1800 Mbps bi-bande (1201 Mbps à 5 GHz + 574 Mbps à 2,4 GHz), PoE 802.3af, 4 ports RJ45 1000 Mbps, chiffrement WPA3, mural, compatible WiFi Mesh (+rapide + stable +fiable), gestion centralisée Omada
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 Giga PoE In
- 3 x ports RJ-45 Giga Out
- Dont 1 x PoE Out ( nécessite du PoE 802.3at; 13 W max en sortie)
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé ( Omada software, OC200/300)
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Vitesse: 1800 Mbps
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- 2 x antennes Dual Band internes
- 2 x 3dBi @ 2.4 GHz
- 2 x 4 dBi @ 5 GHz
- Fonctions:
- Multiple SSID (Jusqu'à 16)
- AP Rogue detection
- QoS ( WMM)
- Airtime Fairness
- Band Steering
- Reboot Schedule
- Wireless Schedule
- RADIUS Accounting
- MAC Authentication
- ACL
- VLAN
- Management: HTTP / SSH
- Boitier: PVC mural
- Température de fonctionnement: De 0 à 40°C
- Alimentation: PoE 802.3 af/at ( inecteur non inclu)
- Consommation: 10 W ( PoE Out off)
- Dimensions: 143 x 86 x 20 mm