Description
Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/axFréquence: 2.4 GHz & 5GHzVitesse: 6000 MbpsSécurité: WPA / WPA2 / WPA3Antennes internes 2.4 GHz: 4× 4 dBi5 GHz: 4× 5 dBiOmada (Tp-Link)Nb de port LAN (ports)1 portsVitesse port LAN2,5Gbits
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Point d'accès WiFi 6 AX6000 plafonnier
- Vitesses WiFi 6 ultra-rapides : 1 148 Mbps simultanés sur 2,4 GHz et 4 804 Mbps sur 5 GHz totalisent des vitesses WiFi de 5 952 Mbps. †
- WiFi 6 haute efficacité : davantage d'appareils connectés peuvent profiter de vitesses plus rapides.
- Gestion centralisée du cloud : l'intégration Omada SDN gère l'ensemble du réseau localement ou depuis le cloud via l'interface utilisateur Web ou l'application Omada.
- Canal 160 MHz : Doublez les données aux heures de transmission maximales sur un seul flux avec HE160. ‡
- Itinérance transparente : les flux vidéo et les appels vocaux ne sont pas affectés lorsque les utilisateurs se déplacent entre les emplacements. §
- Omada Mesh : permet une connectivité sans fil entre les points d'accès pour une portée étendue et un déploiement flexible. §
- Alimenté par PoE+ : prend en charge l'alimentation 802.3at PoE+ et DC (adaptateur inclus) pour des installations flexibles.
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 2.5G
- 1 x connecteur d'alimentation
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé OMADA
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5GHz
- Vitesse: 6000 Mbps
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- Antennes internes
- 2.4 GHz: 4× 4 dBi
- 5 GHz: 4× 5 dBi
- Boitier: PVC
- Fixation: Mural / plafond
- Alimentation:
- PoE 802.3 at (non inclu)
- Externe 12V ( alimentation incluse)
- Dimensions: 220 x 220 x 32.5 mm