Description
Point d'accès plafonnier WiFi 6E (AX 11000 Mbits) quad-band 10Giga PoE++ Omada MU-MIMO
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 10G PoE
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé OMADA
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5GHz & 6GHz
- Vitesse: 11000 Mbps
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- 2 x antennes internes omni
- 2.4GHz @ 4 x 4 dBi
- 5GHz_1 @ 4 x 5dBi
- 5GHz_2 @ 4 x 5dBi
- 6GHz @ 4 x 4.5 dBi
- Fonctions:
- Multiple SSID (Jusqu'à 16)
- AP Rogue
- 802.1Q VLAN
- Filtrage par adresse MAC
- QoS / WMM
- Management: HTTP / SSH
- Boitier: PVC
- Montage mural / plafond
- Température de fonctionnement: De 0 à 40°C
- Alimentation:
- PoE 802.3 bt
- Externe 12V
- Dimensions: 280 x 280 x 59.1 mm
- Package content:
- EAP690E HD
- Power Adapter
- Ceiling/Wall Mounting Kits
- Installation Guide