Description
Point d'accès Wifi 7 - TP Link - BE19000 2 x port RJ-45 10G PoE Vitesse: 22000 Mbps Point d'accès Managé Omada Alimentation: PoE 802.3 bt ++ Externe 12V Consommation: 39 W
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques : Interfaces: 2x port RJ-45 10G PoE 1 x connecteur d'alimentation Mode de fonctionnement: Point d'accès Managé Omada Wifi: Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Fréquence: 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz Vitesse: 22000 Mbps Sécurité:WPA / WPA2 / WPA3 Antennes internes 2.4 GHz: 4x 4 dBi 5 GHz: 4x 5.5 dBi 6 GHz: 4x 5 dBi Boitier: PVC Température de fonctionnement: Alimentation: PoE 802.3 bt ++ Externe 12V Consommation: 39 W Dimensions: 280 x 280 x 46.5 mm
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques : Interfaces: 2x port RJ-45 10G PoE 1 x connecteur d'alimentation Mode de fonctionnement: Point d'accès Managé Omada Wifi: Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Fréquence: 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz Vitesse: 22000 Mbps Sécurité:WPA / WPA2 / WPA3 Antennes internes 2.4 GHz: 4x 4 dBi 5 GHz: 4x 5.5 dBi 6 GHz: 4x 5 dBi Boitier: PVC Température de fonctionnement: Alimentation: PoE 802.3 bt ++ Externe 12V Consommation: 39 W Dimensions: 280 x 280 x 46.5 mm