Description
Caractéristiques:WAN: 1 x RJ-45 LAN: 4 x RJ-45 GigaDont 2 x LAN/WANUSB: 1 x USB ( LTE dongle - compatibilité)Fonctions:DHCPVLANIGMPACLRedirectionFirewall SPIVPN
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- WAN: 1 x RJ-45
- LAN: 4 x RJ-45 Giga
- Dont 2 x LAN/WAN
- USB: 1 x USB ( LTE dongle - compatibilité)
- Fonctions:
- DHCP
- VLAN
- IGMP
- ACL
- Redirection
- Firewall SPI
- VPN
- 20 x IPSec
- 16 x PPTP
- 16 x L2TP
- 16 x Open VPN
- Dimensions: 158 x 101 x 25 mm
- Alimentation externe 12 V