• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TP-Link - OC200 - TP-Link Contrôleur Omada Cloud

  • Contrôleur OMADA OC200 jusqu'à 100 périphériques
    • Fabricant : TP-Link
    • Réf. fabricant : OC200
    • Référence Sonepar : 04512408423
    • EAN : 6935364084233
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

TP-Link Contrôleur Omada, administration centralisée et multi-sites pour réseau WiFi, switches, routeurs, gestion jusqu'à 100 points d'accès, 2 ports RJ45, management réseau sans fil, fonctions Mesh, Fast Roaming, Backup auto, Accès Cloud

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques : Interface: 2 x RJ-45 10/100 Mbps 1 x USB 2.0 1 x micro USB Gestion: Jusqu'à 100 AP Omada, Switch JetStream, routeurs SafeStream Jusqu'à 1000 clients WiFi Software: L3 Management Multi-SSID Load Balance Band Steering Airtime Fairness Beamforming Rate Limit Wireless Schedule QoS Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection Alimentation:(non incluse) PoE 802.3 af/at Micro USB 5V/ 1A Dimensions: 100 x 98 x 25 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver