Description
Répéteur Wifi ac 1200Mbits Wall PlugFréquence: 2.4 GHz & 5 GHzNorme : 802.11 b/g/n & 802.11 a/n/acVitesse : Jusqu'à 1200 MbpsSécurité : WEP/WPA/WPA2Antennes: 2 x Externes1 x port RJ45 10/100 MbpsDimensions: 80 x 78 x 77 mm
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Fonctions:
- Répéteur Wifi
- AP Wifi
- Wifi
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Norme : 802.11 b/g/n & 802.11 a/n/ac
- Vitesse : Jusqu'à 1200 Mbps
- Sécurité : WEP/WPA/WPA2
- Antennes: 2 x Externes
- 1 x port RJ45 10/100 Mbps
- Dimensions: 80 x 78 x 77 mm