• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TP-Link - TL-MR6400 - Routeur avec modem 4G LTE Wifi

  • Routeur avec modem 4G LTE WiFi4 n 300Mbits
    • Fabricant : TP-Link
    • Réf. fabricant : TL-MR6400
    • Référence Sonepar : 04512408684
    • EAN : 6935364086848
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TP-Link Routeur 4G LTE, WiFi 4 N débit 300 Mbps (300 Mbps à 2,4 Ghz), 4 ports RJ45 100 Mbps, Slot Micro SIM, 4 antennes (2 internes + 2 détachables)

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • LTE Cat.4
  • 1 x port WAN/LAN RJ-45 10/100 Mbps
  • 3 x ports LAN RJ-45 10/100 Mbps
  • 1 x slot SIM
  • 2 x antennes externes 4G LTE
  • Wifi: 
    • Norme: 802.11 b/g/n
    • Fréquence: 2.4 GHz
    • Vitesse: 300 Mbits
    • Sécurité: WEP / WPA / WPA2
    • 2 x Antennes internes
  • Fonctions:
    • QoS
    • ACL
    • DHCP serveur, client
    • Redirection de port
    • DDNS
    • VPN pass through
    • Pare feu SPI
  • Alimentation externe
  • Dimensions: 202 x 145 x 34 mm