Description
Nombre d'adaptateur: 2Nombre de ports Ethernet: 1Performance Ethernet: 10/100 Mbps/sVitesse de transmission: 600 Mbits/sFonctions:Prise 220V intégré: NonWifi: NonHomePlug AVCryptage AES 128 bits par pression de touchePortée: 300m
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Nombre d'adaptateur: 2
- Nombre de ports Ethernet:
- 1
- 1
- Performance Ethernet: 10/100 Mbps/s
- Vitesse de transmission: 600 Mbits/s
- Fonctions:
- Prise 220V intégré: Non
- Wifi: Non
- HomePlug AV
- Cryptage AES 128 bits par pression de touche
- Portée: 300 m
- Consommation max: 2 W
- Dimensions: 65 x 52 x 28.5 mm
- Poids: NC
- Compatibilité:
- Windows 2000, XP, Vista , 7, 8
- Mac OS X
- Linux