Description
TP-Link Kit CPL Homeplug AV débit 600 Mbps + prise électrique, 2 ports RJ45 Fast Ethernet débit 100 Mbps, Plug and Play, portée 300m, mode Veille automatique, chiffrement AES 128 bits, QoS intégré, lecture multiple vidéo IPTV HD
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Nombre d'adaptateur: 2
- Nombre de ports Ethernet:
- 2
- 2
- Performance Ethernet: 10/100 Mbps/s
- Vitesse de transmission: 500 Mbits/s
- Fonctions:
- Prise 220V intégré: Oui
- Wifi: Non
- HomePlug AV
- Cryptage AES 128 bits par pression de touche
- Portée: 300 m
- Consommation max: 3 W
- Dimensions: 95 x 58 x 42 mm
- Poids: NC
- Compatibilité:
- Windows 2000, XP, Vista , 7, 8
- Mac OS X
- Linux