Description
TP-Link Kit CPL Homeplug AV2 débit 1000 Mbps + prise électrique, 1 port Gigabit débit 1000 Mbps, Plug and Play, portée 300m, mode Veille automatique, chiffrement AES 128 bits, QoS intégré, lecture multiple vidéo IPTV HD
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Nombre d'adaptateur: 2
- Nombre de ports Ethernet:
- 1
- Performance Ethernet: 10/100/1000 Mbps/s
- Vitesse de transmission: 1000 Mbits/s
- Fonctions:
- Prise 220V intégré: Oui
- HomePlug AV2
- Cryptage AES 128 bits par pression de touche
- Portée: 300 m
- Consommation max: 3.264 W
- Dimensions:
- 58 x 42 x 95 mm
- Compatibilité pour tpPLC Utility:
- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 and Mac OS X (10.7 or later)