Description
TP-Link Splitter Récepteur PoE+ jusqu'à 15,4W (IEEE 802.3af), téléalimentation jusquà 100m, 2 ports RJ45 1000 Mbps, switch de sortie 5V/9V/12V, plug and play
•Les Atouts de l'article:
Récepteur PoE permettant une arrivée en PoE sur un câble RJ-45 afin de sortir d'un coté en RJ45 (data uniquement) et de l'autre sur un plug servant à alimenter votre périphérique.
•Les Atouts de l'article:
Récepteur PoE permettant une arrivée en PoE sur un câble RJ-45 afin de sortir d'un coté en RJ45 (data uniquement) et de l'autre sur un plug servant à alimenter votre périphérique.
Caractéristiques:
- Interface IN: 1 x RJ-45 PoE + Data
- Interfaces OUT:
- 1 x RJ-45 Data
- 1 x connecteur d'alimentation DC
- Tension / puissance de sortie configurable
- 5 V / 10 W
- 9 V / 9 W
- 12 V / 12 W
- Portée: 100 m
- PoE: 802.3 af
- Dimensions: 80.8 x 54 x 24 mm