Description
Interfaces:5 x ports 10/100 MbpsDont 4 x PoENorme PoE : 802.3afBudget PoE : 41 WBackplane : 1 GbpsAlimentation externe 54 VConsommation : 47 WBoîtier : métalTempérature de fonctionnement: 0°C à 40°C
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 5 x ports 10/100 Mbps
- Dont 4 x PoE
- 5 x ports 10/100 Mbps
- Norme PoE : 802.3af
- Budget PoE : 41 W
- Backplane : 1 Gbps
- Alimentation externe 54 V
- Consommation : 47 W
- Boîtier : métal
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 100 x 98 x 25 mm