Description
TP-Link Switch de bureau 8 ports 100 Mbps incluant 4 ports PoE (802.3af), 15,4W par port, budget total 58W, plug and play, boitier métal
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques: 8x ports LAN 10/100 Auto Negociation / AutoMDI/MDIX 4x port PoE (jusqu'à 15.4W/ Jusqu'à 53W pour tous les ports) Alimentation: Externe 48 V/1.25A Dimensions: 171 x 98 x 27 mm Méthode de transmission: Store and Forward Fonctions: Compatible IEEE 802.3af Compatible avec périphériques téléalimentés Fonction de priorité Controle de flux 802.3X Table d'adresse MAC de 1K avec apprentissage et vieillissement
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques: 8x ports LAN 10/100 Auto Negociation / AutoMDI/MDIX 4x port PoE (jusqu'à 15.4W/ Jusqu'à 53W pour tous les ports) Alimentation: Externe 48 V/1.25A Dimensions: 171 x 98 x 27 mm Méthode de transmission: Store and Forward Fonctions: Compatible IEEE 802.3af Compatible avec périphériques téléalimentés Fonction de priorité Controle de flux 802.3X Table d'adresse MAC de 1K avec apprentissage et vieillissement