• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TP-Link - TL-SG1008MP V4 - Switch 8 ports Giga PoE 153W

  • Switch 8 ports Giga PoE 153W
    • Fabricant : TP-Link
    • Réf. fabricant : TL-SG1008MP V4
    • Référence Sonepar : 08196408677
    • EAN : 6935364086770
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch 8 ports Giga PoE 153W Switch non administrable Interfaces: 8 x ports Giga PoE Norme PoE : 802.3af/at Budget PoE : 153 W DIP Switch Extend mode ( port 1-2 - Jusqu'à 250m en 10 Mbps) PoE Recovery

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques : Switch non administrable Interfaces: 8x ports Giga PoE Norme PoE : 802.3af/at Budget PoE : 153 W DIP Switch Extend mode ( port 1-2 - Jusqu'à 250m en 10 Mbps) PoE Recovery ( reboot les équipements qui ne répondent plus) Alimentation interne 100-240V AC Consommation : 172.49 W Boîtier : métal Rackable / Desktop Température de fonctionnement: 0°C à 50°C Dimensions: 294 x 180 x 44 mm