Description
TP-Link Switch de bureau 8 ports 1000 Mbps incluant 4 ports PoE (802.3af), 15,4W par port, budget total 55W, plug and play, boitier métal
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit dont 4 ports PoE (Port 1 à 4)
- Norme PoE : 802.3af
- Budget PoE : 53 W
- Backplane : 16 Gbps
- Alimentation externe
- Consommation max: 58.8w
- Boîtier: métal
- Desktop
- Fonctions:
- Priorité de port PoE: Port 1> Port 2> Port 3> Port 4
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 171 x 98 x 27 mm