Description
TP-Link Switch 16 ports 1000 Mbps, Rackable 19" 1U, boitier métal
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Interfaces:
- 16 x ports Gigabit
- Backplane : 32 Gbps
- Alimentation interne
- Consommation : 10.44 W
- Boîtier :
- Métal
- Rackable
- Fanless
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 440 x 180 x 44 mm
Package content:
- 16-Port Gigabit Rackmount Switch
- Power Cord
- Installation Guide
- Rackmount Kits
- Rubber Feet