Description
TP-Link Switch de bureau / rackable 16 ports 1000 Mbps incluant 8 ports PoE (802.3at), 30W par port, budget total 110W, administrable Easy Smart, plug and play, boitier métal
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces:
- 16 x ports Gigabit
- Dont 8 ports PoE
- 16 x ports Gigabit
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 110 W
- Backplane : 32 Gbps
- Fonctions:
- QoS
- IGMP v1/v2/v3
- Link aggregation
- Port mirroring
- VLAN
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 124.4 W
- Boîtier : métal
- Ventilateur : 1
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 294 x 180 x 44 mm