• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TP-Link - TL-SG105PE - Switch 5 ports Giga dont 4 PoE

  • Switch 5 ports Giga dont 4 PoE 65 W
    • Fabricant : TP-Link
    • Réf. fabricant : TL-SG105PE
    • Référence Sonepar : 08196405274
    • EAN : 6935364052744
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch Easy Smart 5 ports Gigabit avec 4 ports PoE+5 ports RJ45 10/100 / 1000Mbps Équipé de 4 ports PoE + 802.3af / at avec jusqu'à 30W pour chaque portPrend en charge l'alimentation PoE jusqu'à 65 W pour tous les ports PoE

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques : Switch web administrable Interfaces: 5x ports GigaPoE Norme PoE : 802.3af/at Budget PoE : 65 W Backplane : 10 Gbps Alimentation interne 100-240V AC Consommation: 74 W Boîtier : métal Desktop Température de fonctionnement: 0°C à 40°C Dimensions: 99.8 x 98 x 25 mm