Description
TP-Link Switch de bureau 8 ports 1000 Mbps incluant 4 ports PoE (802.3af), 15,4W par port, budget total 62W, administrable OMADA SDN, plug and play, boitier métal
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L2
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit
- Dont 4 x PoE
- 8 x ports Gigabit
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 62 W
- Backplane : 16 Gbps
- Fonctions:
- QoS
- STP
- Link aggregation
- VLAN
- ACL
- ...
- Alimentation externe 54V
- Consommation : 79 W
- Boîtier : métal
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 209 x 126 x 26 mm