Description
Switch web administrableInterfaces:8 x ports Giga Mbps PoE2 x ports SFPNorme PoE : 802.3af/atBudget PoE : 150 WBackplane : 20 GbpsAlimentation interne 100-240V ACConsommation: 174 WBoîtier : métalDesktop / Rackable
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces:
- 8 x ports Giga Mbps PoE
- 2 x ports SFP
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 150 W
- Backplane : 20 Gbps
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation: 174 W
- Boîtier : métal
- Desktop / Rackable
- Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
- Dimensions: 294 x 180 x 44 mm