Description
Switch 19" 8 ports PoE 2,5 Giga + 2 SFP+ Switch administrable L2+Interfaces:8 x ports RJ-45 2.5G PoE2 x ports SFP+1 x port RJ-45 console1 x port micro USB consoleNorme PoE : 802.3af/atBudget PoE : 240 WRackable
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L2+
- Interfaces:
- 8 x ports RJ-45 2.5G PoE
- 2 x ports SFP+
- 1 x port RJ-45 console
- 1 x port micro USB console
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 240 W
- Backplane : 80 Gbps
- Fonctions
- QoS
- Link aggregation
- Spanning tree protocol
- Mirroring
- IGMP snooping
- VLAN
- ACL
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 292 W
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U
- Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
- Dimensions: 440 x 180 x 44 mm