• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TP-Link - TL-SG3428MP - Switch 19" 24 ports Giga POE+

  • Switch 19" 24 ports Giga POE+ 384 W + 4 SFP
    • Fabricant : TP-Link
    • Réf. fabricant : TL-SG3428MP
    • Référence Sonepar : 04512401073
    • EAN : 6935364010737
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interface:24 x RJ-45 Giga4 x SFP1 x Console RJ-451 x Console micro USBPoE: Norme: 802.3 af/atBudget: 384 WBackplane: 56 GbpsAlimentation interne 100-240V ACConsommation: 463.8 W

•Les Atouts de l'article:

  • Interface:
    • 24 x RJ-45 Giga
    • 4 x SFP
    • 1 x Console RJ-45
    • 1 x Console micro USB
  • PoE:
    • Norme: 802.3 af/at
    • Budget: 384 W
  • Backplane: 56 Gbps
  • Alimentation interne 100-240V AC
  • Consommation: 463.8 W
  • Boitier métal rackable 19''
  • Dimensions: 440 x 330 x 44 mm