Description
Switch administrable L2+Interfaces:20 x ports Gigabit4 x ports combo Giga/SFP4 x SFP+Backplane : 128 GbpsFonctions:DHCP ServerLink AggregationSpanning Tree ProtocolLoopback DetectionMirroringIGMPVLANQoSACLSecurity
•Les Atouts de l'article:
Construisez et développez votre réseau ultra-rapide avec TP-Link TL-SG3428XF, un switch entièrement géré avec 20 ports SFP gigabit, 4 ports combo SFP/RJ45 gigabit et 4 ports SFP+ 10G. Idéal pour tout réseau d'entreprise, il satisfait et surpasse les besoins en réseaux d'entreprise à haut débit, fiables et sûrs.
•Les Atouts de l'article:
Construisez et développez votre réseau ultra-rapide avec TP-Link TL-SG3428XF, un switch entièrement géré avec 20 ports SFP gigabit, 4 ports combo SFP/RJ45 gigabit et 4 ports SFP+ 10G. Idéal pour tout réseau d'entreprise, il satisfait et surpasse les besoins en réseaux d'entreprise à haut débit, fiables et sûrs.
Caractéristiques:
- Switch administrable L2+
- Interfaces:
- 20 x ports SFP Giga
- 4 x ports combo RJ45/SFP
- 4 x ports SFP+ 10G
- Backplane : 128 Gbps
- Fonctions:
- DHCP Server
- Link Aggregation
- Spanning Tree Protocol
- Loopback Detection
- Mirroring
- IGMP
- VLAN
- QoS
- ACL
- Security
- Alimentation interne redondante
- Consommation : 35.7 W
- Boîtier : métal
- Rackable 19"
- Température de fonctionnement: 0°C à 45°C
- Dimensions: 440 × 220 × 44 mm