Description
Switch non administrableInterfaces:16 x ports 10/100Mbps PoE2 x combo Giga/SFPNorme PoE : 802.3af/at LRJusqu'à 250 m via Extend ModeBudget PoE : 192 WBackplane : 7.2 GbpsAlimentation interne 100-240V ACConsommation : 218 W
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Interfaces:
- 16 x ports 10/100Mbps PoE
- 2 x combo Giga/SFP
- Norme PoE : 802.3af/at LR
- Jusqu'à 250 m via Extend Mode
- Budget PoE : 192 W
- Backplane : 7.2 Gbps
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 218 W
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U
- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
- Dimensions: 440 x 180 x 44 mm