Description
TP-Link Kit CPL Homeplug AV débit 600 Mbps + WiFi N débit 300 Mbps + prise électrique, 2 ports RJ45 débit 100 Mbps, Plug and Play, portée 300m, chiffrement AES 128 bits, QoS intégré, lecture multiple vidéo IPTV HD
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Nombre d'adaptateur: 2 (WPA4220 & PA4020P)
- Nombre de ports Ethernet:
- 2
- 2
- Performance Ethernet: 10/100Mbps/s
- Vitesse de transmission: 500 Mbits/s
- Fonctions:
- Prise 220V intégré: Oui (sur l'un des deux adaptateurs)
- Wifi: 802.11 b/g/n - 300 Mbits - 2.4 GHz
- HomePlug AV
- Cryptage AES 128 bits par pression de touche
- Portée: 300 m
- Consommation max: NC
- Dimensions:
- 94 x 54 x 40 mm (TL-WPA4220)
- 95 x 58 x 42 mm (TL-PA4025P)
- Poids: NC
- Compatibilité:
- Windows 2000, XP, Vista , 7, 8
- Mac OS X
- Linux