Description
WAN/LAN: 1 x RJ45 10/100 MbpsUSB: 1 x USB 2.01 mode switchWifi: Norme: 802.11 b/g/n et 802.11 a/n/acFréquence: 2.4 GHz & 5 Ghz DualBandeVitesse: 750 MbitsSécurité: WEP / WPA / WPA2
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- WAN/LAN: 1 x RJ45 10/100 Mbps
- USB: 1 x USB 2.0
- 1 mode switch
- Wifi:
- Norme: 802.11 b/g/n et 802.11 a/n/ac
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 Ghz DualBande
- Vitesse: 750 Mbits
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2
- Fonctions:
- Wifi On/Off
- WMM
- ACL
- DHCP
- Redirection de port
- DNS dynamique
- Firewall SPI
- VPN pass-through
- Réseau invité
- Dimensions: 74 x 67 x 22 mm
- Alimentation externe 5 V / 2A